K熱電対対応放射温度計三商5日以内出荷
測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。
仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01電源単4乾電池2個測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対)測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外)放射率0.1~1.0/ステップ0.01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195
電動式アスマン通風乾湿計三商7日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)100×105×430
手持指示風向・風速計三商27日以内出荷
手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。。風向計付。。気象庁検定にも対応可能(別売)。
測定範囲2~30m/s(瞬間風速)測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
手持指示風速計三商27日以内出荷
手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。
測定範囲2~30m/s(瞬間風速)測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
標準デジタル白金温度計 サンピーティー三商4日以内出荷
高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
測定範囲(℃)センサ:-99.99~400.0仕様センサ:Pt100(classA、4線式)質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個コード長さ(m)約1測定精度±(0.1%+0.05)℃、センサ:±(0.15+0.002×|t|)℃分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1℃(200.0~850.0℃)直径×長さL(Φmm×mm)検知部:3.2×150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示範囲-99.9~850.0℃
三商 デジタル標準温度計三商4日以内出荷
高精度・高安定性・高分解能を併せ持つPt100Ω温度計です。。分解能は0.01℃まで(0.01℃と0.1℃をスイッチで切換可)。。大型表示でデータホールド機能、最高/最低値メモリ機能と使いやすい機能を搭載。。センサプローブは新JIS対応品です。
測定範囲(℃)-200~400付属品取扱説明書、センサプローブ、キャリングケース寸法(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150全長(mm)250質量(g)285電源006P(9V)電池1個(付属)コード長さ(m)1精度(センサ)±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)、(本体):±(0.1%+0.2℃)表示4.5桁最大1999カウント分解能0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(-200.0~+850.0℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×32×180
オプションセンサ三商4日以内出荷
防水食品用チルドセンサ 氷温領域(0℃以下~氷温点)までの温度範囲が高精度(±0.3℃)で測定できるセンサトガリ形状の高速応答センサです。
測定温度範囲(℃)-50~200寸法(mm)検知部:3×110(先端2)
オプションセンサ三商4日以内出荷
防水フッ素チューブセンサ センサ検知部をフッ素チューブ加工しており、酸やアルカリ溶液の温度測定が可能なセンサです(フッ素チューブ加工はセンサ検知部のみ)。
測定温度範囲(℃)-50~280寸法(mm)検知部:3×110(先端2)
デジタル温湿度計三商4日以内出荷
大画面液晶と大きな文字で数値が見やすい。。各センサで測定した最高/最低値を本体に表示可能。
測定範囲温度:-9.9~+50.0℃、湿度:20~90%r質量(g)93電源単4アルカリ乾電池1個精度温度:±1.0℃(-9.9~+40.0℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度(常温時):±5%rh(35~85%rh)、±10%rh(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×15×120分解能(℃)0.1分解能(%RH)1
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998