環境測定(自然環境/安全環境) :「通風乾湿計」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品 測定範囲(℃)-10~42 精度±0.5℃以内 最小目盛0.5℃ 外寸法(mm)70×75×255
1個
66,980 税込73,678
13日以内出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
測定範囲(℃)-30~50 精度±0.2℃以内 最小目盛0.2℃ 外寸法(mm)100×105×430
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)85×55×260 電源単3乾電池4個 測定範囲(℃)-30~+50 測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度 測定精度±0.2℃ 分解能0.1℃
1個
107,900 税込118,690
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品 測定範囲(℃)-10~42 精度±0.5℃以内 最小目盛0.5℃ 外寸法(mm)70×75×255
1個
66,980 税込73,678
12日以内出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。
測定範囲(℃)-30~50 精度±0.2℃以内 最小目盛0.2℃ 外寸法(mm)90×90×400
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷