4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。
質量(g)約150(電池含む) 電源単4乾電池2個 分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外) 表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6(センサは7)。。本体は抗菌樹脂、センサは、オールステンレス製で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴム採用。。文字高14mmの大きな液晶。。センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。。トレーサビリティ対応可能(別売)。
測定範囲(℃)-50~280 仕様付属センサ:防水標準センサTSP-100 付属品付属センサ:防水標準センサTSP-100 外形寸法(mm)54×172×40 電源単4乾電池2個 分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

高速応答(静止液体で4~5秒)。。センサ先端Φ1.3mmでサンプルに大きな穴が開きません。。安心防水構造で落下衝撃吸収ゴムを採用。。連続2000時間(単4乾電池2本)使用できる省電力設計。。トレーサビリティ対応可能(別売)。
測定範囲(℃)-10~200 仕様標準(ケーブル1.0m) 寸法(mm)検知部:2×100(先端1.3) 分解能(℃)0.1
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

サニタリーサーモ温度計本体、センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
測定範囲(℃)-50~280 質量(g)約222(電池含む) 電源単4乾電池2個 分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃以下)1℃(-10℃以下、200℃以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷