2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)スマートデジタル騒音計
持ち運びできる環境測定器です。
用途建設現場や土木作業などの作業騒音に対して測定をします。マンションなど住宅騒音トラブルに対して、騒音レベルを調査する為に使用します。車のホーンやマフラーなど機械の異音や音量を測定します。 材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ 測定範囲0~130dBA 質量(g)74(本体のみ)、118(電池込) タイプ騒音計 電源単4電池×4 精度±2dBA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×30×195 分解能0.1dBA サンプリング約2回/秒 使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)スマートデジタル照度計
持ち運びできる環境測定器です。
用途水耕栽培やビニル栽培など光量管理としてや、植物の有効日照量を測定し設置場所を定める為に使用します。電子部品工場・精密機器工場などは1500ルクス以上の照度を推奨、化学工場や研究施設などは750ルクス以上など、作業現場によって適切な照度を測定する為に使用されます。車・バイク等のヘッドライト明るさを測定します。 材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ 質量(g)84(本体のみ)、130(電池込) タイプ照度計 電源単4電池×4 精度±5%Lux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×28×175 分解能0.1Lux サンプリング約2回/秒 使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下 測定範囲(Lux)0~200000
1個
7,698 税込8,468
当日出荷