環境測定(自然環境/安全環境) :「ソシアック」の検索結果
関連キーワード
アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。
アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。
出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)約3
質量(g)45(電池は含まない)
電源単4アルカリ
センサー電気化学式センサー
検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L
保証期間1年
起動時間(秒)約7
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15
アズワン品番64-8815-19
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。
パソコン管理対応タイプ(AC-015)となります。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続することにより、緻密な管理も行うことも可能です。
保管環境が-10℃~50℃で使用環境が-5℃~40℃とハードな設定な為、寒冷地でよくご使用頂いております。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
スマートフォン接続タイプはBluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。
専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
パソコン管理対応タイプは事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続する事により、緻密な管理も行うことも可能です。
測定範囲(mg/L)0.00~2.00
質量(g)200(電池含む)
電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個
表示491段階表示
センサー電気化学式センサー
保証期間1年
起動時間(秒)6
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33
アズワン品番64-8815-20
検知時間(秒)約10
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。