環境測定(自然環境/安全環境) :「管理 ソフト」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
23,980 税込26,378
9日以内出荷

1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1セット
79,980 税込87,978
当日出荷

1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷

1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷

東洋マーク製作所アルコール検知器
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。 パソコン管理対応タイプ(AC-015)となります。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続することにより、緻密な管理も行うことも可能です。 保管環境が-10℃~50℃で使用環境が-5℃~40℃とハードな設定な為、寒冷地でよくご使用頂いております。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 スマートフォン接続タイプはBluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。 専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。 パソコン管理対応タイプは事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続する事により、緻密な管理も行うことも可能です。
測定範囲(mg/L)0.00~2.00 質量(g)200(電池含む) 電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個 表示491段階表示 センサー電気化学式センサー 保証期間1年 起動時間(秒)6 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33 アズワン品番64-8815-20 検知時間(秒)約10
1セット
49,980 税込54,978
欠品中

高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。 スマートフォン接続タイプ(AC-015BT)となります。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 Bluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。 専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
質量(g)198(電池含む) 電源1.5V単3アルカリ乾電池(2本) センサー電気化学式センサー 保証期間15,000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの 起動時間(秒)約5秒(アルコール反応時は最大2分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33 アズワン品番64-8815-21 検知時間(秒)約10秒
1セット
69,980 税込76,978
11日以内出荷