環境測定(自然環境/安全環境) :「ポータブル振動計」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz 寸法(mm)183×67×30 質量(g)147 電源9V角乾電池 精度±5%H±2桁 機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし 測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ) 周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz オートパワーオフあり 出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示) 速度範囲(m/s)0.1~199.9 変位(mm)0.001~1.999
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷