環境測定(自然環境/安全環境) :「標準ガス 水素」の検索結果
寸法(mm)66.35×95.8×52
測定範囲1~999ppm
質量(g)148
電源3.7V 充電式リチウムバッテリー
ガスの種類検出ガス:水素ガス(H2)
分解能1ppm
機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウン
インターフェース充電:microUSB
動作温度-10℃~50℃
保管温度範囲(℃)0~40
警報設定上限と下限の値を設定
動作湿度(%RH)15~95(標準)
アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション
稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)
防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。