環境測定(自然環境/安全環境) :「溶存酸素計」の検索結果
関連キーワード
仕様塩分補正:0 ~ 42ppt、自動温度補正(ATC)、自動シャットダウン:約1時間後、高度補正:0 ~ 3500メートル
寸法(mm)ディスプレイ:38×54、70×30×169
質量(g)143
電源単3型乾電池×4コ
測定範囲(mg/L)溶存酸素:0.0~30.0
温度(℃)解析度:0.1
ワイヤー長さ(m)センサー:約3.5(プローブを含む)
温度測定範囲(℃)-5.0~ +60.0
精度(%)溶存酸素:±3
温度精度±0.5℃
データ記録件数最大99レコード(手動)
バックライトあり
分解能(mg/L)溶存酸素解:0.1
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。