環境測定(自然環境/安全環境) :「ガラス棒状温度計」の検索結果
材質ガラス
全長(mm)300
質量(kg)0.03
タイプアルコール
最小表示1℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
材質ガラス
全長(mm)315
タイプアルコール
最小表示1℃
測定範囲(℃)-20~50
温度測定範囲(℃)-20~50
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
TKG品番9-0621-0201
TKG品番(2017)6-0555-1601
温度計の種類棒状温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
材質ガラス
全長(mm)315
タイプアルコール
最小表示1℃
測定範囲(℃)-20~100
温度測定範囲(℃)-20~100
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
TKG品番9-0621-0202
TKG品番(2017)6-0555-1602
温度計の種類棒状温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。
樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。