12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,398 税込10,338
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450 質量(g)約40 温度範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 寸法(Φ×mm)7×450 最小目盛(℃)0.2 アズワン品番64-8045-64
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

材質水銀 全長(mm)300 測定範囲(℃)0~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-01
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

1本
29,980 税込32,978
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質感温液:水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)-20~100 温度測定範囲(℃)-20~100 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-06
1本
30,980 税込34,078
欠品中

材質水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)0~100 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-03
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

材質感温液:水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-05
1本
25,980 税込28,578
欠品中

材質水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)0~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-02
1本
19,980 税込21,978
欠品中

材質感温液:水銀 全長(mm)330 測定範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-04
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1本
31,980 税込35,178
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮製
材質真鍮 全長(mm)330 質量(kg)0.05 TKG品番9-0621-0301 TKG品番(2017)6-0555-1701
1個
1,398 税込1,538
当日出荷