6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示デジタル表示 連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37 応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応 特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器サーモグラフィカメラ
RoHS
最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる。高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示。3種の画像モードが切り換え可能。可視光・サーマル(熱分布画像)・融合 。異常温度をお知らせするアラーム機能付き。充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書 質量(g)約335 測定範囲(℃)【確度】-20~550(±2%) 適合規格IEC60529(IP54)、EN61010-1、EN50130-4、EN55032、EN61000-3-3、IEC61000-3-2 分解能【NETD(温度分解能)】<50mK(@25℃)、F(絞り)=1.0 使用電池リチウムイオン電池 連続使用可能時間約8時間 ディスプレイ2.4インチ液晶ディスプレイ 解像度【可視光】640×480【熱画像】96×96(9216画素) 使用温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 使用環境高度 2000m以下 保存温湿度範囲-40~70℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 焦点距離(mm)1.35 内部メモリー4GB(JPEG画像 約30000枚(測定データ含む)) 絞りF1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離【最小】0.1m フレームレート25Hz 通信インターフェースUSB
1セット
87,980 税込96,778
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器サーモグラフィカメラ
RoHS
異常箇所をすばやく見つける!。鮮やかな画像と滑らかな動きで見たまま測定。大型ディスプレイで無線通信機能も搭載したハイグレードモデル。最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる。高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示。3種の画像モードが切り換え可能。可視光・サーマル(熱分布画像)・融合 。異常温度をお知らせするアラーム機能付き(ブザー鳴動とLED点滅)。充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書 質量(g)約360 測定範囲(℃)-20~550 適合規格IEC 60529(IP54)、EN 61010-1、EN 50130-4、EN 55032、EN 301 489-1 V2.2.3、EN 301 489-17V3.2.4、EN 300 328 V2.2.2、EN 62479 正確度±%2 使用電池リチウムイオン電池 連続使用可能時間約6時間 ディスプレイ3.2インチ液晶ディスプレイ 解像度熱画像解像度:256×192(49152画素)、可視光解像度:1600×1200 使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 使用環境高度 2000m以下 視野角FOV:37.2°×50.0°、IFOV:3.3mrad(瞬時視野角) 保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 焦点距離(mm)3.6 内部メモリー16GB(JPEG画像 約90000枚(測定データ含む)) 温度分解能(℃)<40mK((a)25℃)、F(絞り)=1.0 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)222×74×83 絞りF1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離最小:0.3m フレームレート25Hz 通信インターフェースUSB、無線LAN
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth(R)通信機能搭載 KEW Smart対応 JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計 0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能 バックライト付きの大型LCD採用
付属品携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 適合規格JIS C 1609-1:2006、IEC 61326 連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分) インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降 応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと) 直線性±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準) JISクラスJIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)169×63×37 受光素子シリコンフォトダイオード 斜入射光特性10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下 特性(可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器Ior漏電監視ロガー
RoHS
全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場! 最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
周波数(Hz)40~70 測定方式40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出 結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカードSDカード(2GB)※標準付属 電流レンジ10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
1セット
219,800 税込241,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器Iorリーククランプセンサ
RoHS
DINプラグ採用
出力電圧AC500mV/AC10A(50mV/A) コード長さ(m)約3 使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 出力端子MINI DIN 6pin RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)