Bluetooth(R)通信機能搭載
KEW Smart対応
JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計
0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能
バックライト付きの大型LCD採用
付属品携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書
適合規格JIS C 1609-1:2006、IEC 61326
連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)
インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降
応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと)
直線性±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準)
JISクラスJIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)169×63×37
受光素子シリコンフォトダイオード
斜入射光特性10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下
特性(可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。