環境測定(自然環境/安全環境) :「acアダプター type c」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
CO2センサーは高精度の光音響方式センサーを搭載。
密閉・密室になりやすい閉鎖的な室内環境の改善に!
セット内容CD100本体/USBケーブル 4m(Type-A/Type-C)/ACアダプタ/取扱説明書(保証書付)
材質ABS/ガラス
質量(g)約1520
電源USB給電5V/1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約426×70×202
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約426×70×202
測定ガスCO2
保存環境-10~55℃/5~80%
検知方式CO2:光音響方式(光学式)
測定範囲(ppm)400-5000
検知対象ガスCO2
補正機能自動/手動キャリブレーション
誤差CO2±(5%±40ppm)、温度:±1℃(0℃~40℃)/±2℃(-9℃~0℃&40℃~50℃)、湿度:±5%(40%~80%)/±7%(20%~40% & 80%~95%)(表示)
検出範囲400~5000ppm/-9~50℃/20~95%
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。