環境測定(自然環境/安全環境) :「o2センサー 表示」の検索結果
光音響方式(PAS 式)CO2センサーは、経済産業省が「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」にて推奨する、CO2が赤外線の波長に反応することを利用した次世代の光音響方式センサーです。
密閉空間の二酸化炭素濃度を正確に検出します。
緑、橙、赤の3種類のライトで直感的にCO2濃度が分かる。
セット内容CD20本体、取付補助板、メッセージパネル、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
質量(g)約180
電源USB給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×37×103
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×37×103
測定ガスCO2
動作環境5~35℃/30~80%※非結露
保存環境-10~55℃/5~80%※非結露
検知方式光音響方式(光学式)
測定範囲(ppm)400-5000
検知対象ガスCO2
補正機能自動/ 手動キャリブレーション
誤差±(5%+40ppm)(表示)
検出範囲400~5000ppm
分解能(ppm)1(検出)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。