天然木枠温湿度計クレセル翌々日出荷
壁かけ・卓上両用
湿度測定範囲(%)0~100材質天然木タイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)85×70×27本体質量(g)751目盛(℃)2設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
天然木枠温湿度計クレセル(1件のレビュー)翌々日出荷
卓上用
天然木
湿度測定範囲(%)0~100材質天然木タイプ卓上1目盛(℃)1設置方式卓上式温度表示方式アナログ1目盛(%)2
天然木枠デジタル温湿度計クレセル翌々日出荷
スタンド&壁掛け穴付
読み取りやすいデカ文字液晶
天然木無垢材を削り出した木製フレーム
湿度測定範囲(%)20~95材質天然木・プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)82×130×17本体質量(g)117温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)温度表示方式デジタル
寒暖計クレセル翌々日出荷
壁掛け用
測定温度範囲(℃)-30~501目盛(℃)1材質天然木・ガラス全長(mm)250タイプ壁掛け本体寸法(mm)250×42×17本体質量(g)54設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
温度データロガROTRONIC税込¥80,278¥72,980
湿度計ROTRONIC税込¥109,978¥99,980
湿度プローブROTRONIC税込¥94,578¥85,980
湿度プローブROTRONIC税込¥197,780~¥179,800~
温湿度計佐藤計量器製作所税込¥12,078~¥10,980~