環境測定(自然環境/安全環境) :「精密温湿度計」の検索結果
関連キーワード
ショーケースにも置ける!小型の精密温度計
卓上用
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ卓上
本体寸法(mm)28×48×14
本体質量(g)10
1目盛(℃)2
設置方式卓上式
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。