環境測定(自然環境/安全環境) :「ガス警報器 電池式」の検索結果
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
酸素/硫化水素の2成分測定ができます。
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)硫化水素(H2S)
測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm
仕様使用圧力範囲: 80~110kPa
付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース
トラスコ品番805-1686
質量(g)約550g(電池含む)
寸法78(W)×200(H)×50(D)mm
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示酸素(O2):0.1vol%硫化水素(H2S):0.1ppm
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約16時間(無警報の場合)
機能警報設定値 O2:18.0vol% H2S:ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
応答時間O2:90%応答15秒以内 H2S:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式硫化水素(H2S):定電位電解式
使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと
指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm
防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報機能警報設定値酸素(O2):18.0vol% 硫化水素(H2S):ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
1個
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。
測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO)
測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm
付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケース
トラスコ品番805-1690
寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)約550(電池を含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約16時間(無警報の場合)
応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
使用圧力範囲80~110kPa
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着)
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式
指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10%
防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
酸素/可燃性ガスの2成分測定ができます。
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス
測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL
仕様使用圧力範囲:80~110kPa
付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース
トラスコ品番805-1687
質量(g)約550g(電池含む)
寸法78(W)×200(H)×50(D)mm
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示酸素(O2):0.1vol%可燃性ガス:1%LEL
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約8時間(無警報の場合)
機能警報設定値 O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
応答時間O2:90%応答15秒以内 可燃性ガス:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式
使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと
指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL
防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報機能警報設定値O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。