環境測定(自然環境/安全環境) :「換気.ダクト」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。
付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン) 寸法(mm)35×35×185 質量(g)110(電池除く) 電源単3電池×4(付属) 使用可能回数1秒程度×約1000回
1個
45,980 税込50,578
当日出荷