酸素欠乏災害を未然に防ぐため、酸素濃度の測定が 義務付けられています。
密閉された作業場での酸欠や、低酸素空気の噴出による災害を防ぐためには、
ポケッタブルによるモニターが有効です。
ポケッタブルO2モニターは、作業中の個人のモニターとして、あるいはオプションの延長ケーブルを使用して作業前の現場測定を行うことができます。
窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。
下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。
旧モデルで好評だった振動警報機能を再実装しました。振動・音・LEDで警報を提示します。
接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
付属品ソフトケース
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4形乾電池3本(付属)
本体質量(g)約150(電池含む)
最小目盛(%)0.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×56×29(センサ部を除く)
測定範囲(%)0~50.0
使用時間約1000時間
ガス採気方式拡散式
応答時間(秒)90%応答15以内(20℃において)
測定原理ガルバニ電池式
対象ガス酸素
指示精度0.0~25.0:±0.5、25.1以上:±3.0
警報設定濃度18.0vol%(出荷時設定)
防爆構造Ex ia II CT4 Ga (第TC22742号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
酸素/硫化水素の2成分測定ができます。
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)硫化水素(H2S)
測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm
仕様使用圧力範囲: 80~110kPa
付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース
トラスコ品番805-1686
質量(g)約550g(電池含む)
寸法78(W)×200(H)×50(D)mm
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示酸素(O2):0.1vol%硫化水素(H2S):0.1ppm
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約16時間(無警報の場合)
機能警報設定値 O2:18.0vol% H2S:ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
応答時間O2:90%応答15秒以内 H2S:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式硫化水素(H2S):定電位電解式
使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと
指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm
防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報機能警報設定値酸素(O2):18.0vol% 硫化水素(H2S):ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
1個
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
酸素/可燃性ガスの2成分測定ができます。
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス
測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL
仕様使用圧力範囲:80~110kPa
付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース
トラスコ品番805-1687
質量(g)約550g(電池含む)
寸法78(W)×200(H)×50(D)mm
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示酸素(O2):0.1vol%可燃性ガス:1%LEL
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約8時間(無警報の場合)
機能警報設定値 O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
応答時間O2:90%応答15秒以内 可燃性ガス:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式
使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと
指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL
防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報機能警報設定値O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。
測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO)
測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm
付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケース
トラスコ品番805-1690
寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)約550(電池を含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約16時間(無警報の場合)
応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
使用圧力範囲80~110kPa
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着)
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式
指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10%
防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
データロガ機能付き(4000件分)
バックライト付き大画面液晶を採用
乾電池で30時間連続駆動可能(但し無警報、バックライト無点灯時)
AC電源使用可能
ウォータトラップ内蔵
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス硫化水素(H2S)
測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm
付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース
トラスコ品番805-1685
質量(kg)2.8
寸法230(W)×165(H)×130(D)mm
電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)
最小表示酸素(O2): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL硫化水素(H2S):0.1ppm
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間
応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)
ガス採気方式吸引式
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式硫化水素(H2S):定電位電解式
使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと
指示精度酸素(O2): 0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス: ±10%LEL硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm ・30.1ppm以上:±3.0ppm
警報設定濃度酸素(O2): 18.0vol%以下可燃性ガス: 20%LEL硫化水素(H2S):10.0ppm
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
¥239,800
税込¥263,780
11日以内出荷
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。
測定対象測定対象ガス:大気中の可燃性ガス
測定範囲0~100%LEL
付属品サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケース
トラスコ品番805-1689
寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)約550(電池含む)
最小表示最小桁表示:1%LEL
使用温度範囲-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約8時間(無警報の場合)
応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
使用圧力範囲80~110kPa
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)
測定原理接触燃焼式
指示精度±10%LEL以内
防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値20%LEL
警報精度±10%LEL
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
酸素/可燃性ガス/一酸化炭素の3成分測定ができます。
電源ONで電池容量と酸素センサの自動校正および可燃性ガスセンサ・一酸化炭素ガスセンサのゼロ調製を行います。
2電源方式(乾電池・AC100V)です。
データロガ機能搭載によりトレンド分析に最適です。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス一酸化炭素(CO)
測定範囲酸素(O3):0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL一酸化炭素(CO):0~300ppm
付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース
トラスコ品番838-2761
質量(kg)約2.8kg(電池、センサ含む)
寸法230(W)×165(H)×130(D)mm
電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)
最小表示酸素(O4): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL一酸化炭素(CO):1ppm
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間
応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管は含まず)
ガス採気方式吸引式
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式一酸化炭素(CO):定電位電解式
使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと
指示精度酸素(O5):0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL一酸化炭素(CO):100ppm以下:±10ppm ・101ppm以上:指示値の±10%
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1
全長(mm)240
質量(g)300
アズワン品番8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度(ppmC)が得られます。
操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。誰でも簡単に測定することができます。
VOC分解装置は小型で持ち運びにも便利です。下写真のように事務机の上でも使用することができます。
ジクロロメタン等のハロゲン系VOCの測定は出来ません。VOC型検知管をご使用ください。
対象ガスハロゲン系を除くVOC全般
検知範囲200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)
トラスコ品番838-2766
質量(kg)約1.2
電源AC 100V
外形寸法200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)
機能ガスサンプリング時間と量:約1分 500mL~1000mL装置暖気時間 :約15分
使用温湿度範囲0℃~40℃ 10%RH~90%RH (結露無きこと)
1個
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。
センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。
コード長さを1m毎に表示。
大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。
JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
測定ガス酸素(O2)
測定範囲0.0~50.0vol%
仕様使用圧力範囲: 80~110kPa
付属品センサケーブル(5m)、キャリングケース
トラスコ品番557-0115
質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む)
寸法160(W)×93(H)×65(D)mm
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示0.1vol%
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約2500時間(無警報時)
応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式)
測定原理ガルバニ電池式
使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
対象ガス酸素(O2)
指示精度0.0~25.0vol%:±0.5vol%25.1vol%以上:±3.0vol%
警報設定濃度18.0vol%
防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%
測定レンジは、0~5000ppm(高濃度対応)
測定機能は、瞬時値、ピーク値、平均値の3機能
明るいLED表示灯:警報(赤色)、電源(緑色)、故障(橙色)
大きなLCD表示器で見やすい画面
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速い。
NOxフィルタ付サンプリングプローブ、カギ形ノズル、フード付ノズル付き
プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利
測定対象排気ガス中の一酸化炭素(CO)
測定範囲0~5000ppm
付属品NOxフィルタ付サンプリングプローブフード付ノズルカギ形ノズルダストフィルタ単3形アルカリ乾電池ソフトケース
トラスコ品番805-1692
寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)約550(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示1ppm
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示 :液晶デジタル
連続使用時間約20時間(無警報の場合)
応答時間90%応答15秒以内(本体サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルタ付サンプリングプローブ装着)
測定原理定電位電解式
指示精度0~200ppm:指示値±20ppm 201~5000ppm:指示値の±10%
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値瞬時値測定2点工場出荷時 ALM1:801ppm, ALM2:0ppm(警報OFF) 平均値測定1点工場出荷時 ALM1:801ppm
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。