環境測定(自然環境/安全環境) :「煙管」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。 より安全に気流検査をおこなうことができます。 発煙剤に塩化第二すずを用いています。 局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。 ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3 トラスコ品番491-6832 質量(g)100
1箱(10本)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。 AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。 使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
トラスコ品番325-1071 セット内容ゴム球ソフトケース 質量(g)500 アズワン品番8-5330-01
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。
付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン) 寸法(mm)35×35×185 質量(g)110(電池除く) 電源単3電池×4(付属) 使用可能回数1秒程度×約1000回
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査 トラスコ品番325-0989 セット内容2連ゴム球、ソフトケース 質量(g)800 アズワン品番8-5330-02
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

おすすめ人気ランキング