ガス分析 (5) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)ブランド: 光明理化すべて解除
複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・硫化水素 光明理化 11日以内出荷
データロガ機能付き(4000件分)
バックライト付き大画面液晶を採用
乾電池で30時間連続駆動可能(但し無警報、バックライト無点灯時)
AC電源使用可能
ウォータトラップ内蔵
対象ガス 酸素(O2)可燃性ガス硫化水素(H2S) 測定範囲 酸素(O2): 0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm 付属品 浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース トラスコ品番 805-1685 質量(kg) 2.8 寸法 230(W)×165(H)×130(D)mm 電源 単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ) 最小表示 酸素(O2): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL硫化水素(H2S):0.1ppm 表示 濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間 アルカリ乾電池使用時:約35時間 応答時間 90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず) ガス採気方式 吸引式 測定原理 酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式硫化水素(H2S):定電位電解式 使用温湿度範囲 温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと 指示精度 酸素(O2): 0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス: ±10%LEL硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm ・30.1ppm以上:±3.0ppm 警報設定濃度 酸素(O2): 18.0vol%以下可燃性ガス: 20%LEL硫化水素(H2S):10.0ppm 警報方式 LEDランプ、LCD表示、ブザー
携帯形酸素・硫化水素測定器 光明理化 8日以内出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
酸素/硫化水素の2成分測定ができます。
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス 酸素(O2)硫化水素(H2S) 測定範囲 酸素(O2): 0.0~50.0vol%硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm 仕様 使用圧力範囲: 80~110kPa 付属品 浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース トラスコ品番 805-1686 質量(g) 約550g(電池含む) 寸法 78(W)×200(H)×50(D)mm 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示 酸素(O2):0.1vol%硫化水素(H2S):0.1ppm 表示 濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間 約16時間(無警報の場合) 機能 警報設定値 O2:18.0vol% H2S:ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm 応答時間 O2:90%応答15秒以内 H2S:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) ガス採気方式 吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着) 測定原理 酸素(O2):ガルバニ電池式硫化水素(H2S):定電位電解式 使用温湿度範囲 温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと 指示精度 酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm 防爆構造 ExiaIICT4X(第TC19531号) 警報方式 LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報機能 警報設定値酸素(O2):18.0vol% 硫化水素(H2S):ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
ポケッタブルH2Sモニタ TPA-5200P 光明理化 10日以内出荷
センサは下向き構造で水、ほこりの影響を受けにくいのが特長です。
危険な濃度になると、警報ランプ、ブザーによってお知らせします。
暗い所でも見易いよう照明付。電池残量も表示。
オプションの延長ケーブルとアダプタを使用する事により遠隔測定も可能です。
本体質量(g) 約100 外形寸法(mm) 105×29×56H(センサ部除く) 最小表示 0.1ppm ガス採気方式 拡散式 測定原理 定電位電解式 検出精度 0~30.0ppm:±1.5ppm以内、30.1ppm以上:±3.0ppm 測定範囲(ppm) 0~50 検知対象ガス 硫化水素
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
防水温湿度計 SwitchBot 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
電子式温湿度計 CHINO(チノー) 税込 ¥ 82,478 ~ ¥ 74,980 ~
水素検知器 はくでん 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
放射温度計 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 47,278 ¥ 42,980 バスケットへ