環境測定(自然環境/安全環境) :「冷蔵庫内の温度計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ISO/IEC 17025:2017温度校正証明書付。(証明書について-30~30℃の範囲内で指定ください。またお客様登録を行いますのでお客様情報が必要です。)プロピレングリコールがボトルに封入された温度緩衝センサーは、冷蔵庫等のドア開閉による急激な庫内温度の影響を受けず、ワクチンや治験薬等の温度測定対象の液温に近似した値を測定できます。 最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 製品背面に壁取り付け用マグネット付き。設置スタンド付き。 アラーム遅延機能。 大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)
用途温度計測・温度観察
品番12238-01
関連資料(0.26MB)
校正証明書付き
1個
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。