環境測定(自然環境/安全環境) :「カードケース ソフト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。
センサータイプが選べます。
RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
Max.Min.Ave値表示。
温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃
付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書
質量(g)948
電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64
精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1)
測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S)
表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃
インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)
使用環境(本体)0~50℃、~85%RH
データ形式SDカード記録(最大16GB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能
溶存酸素の長期データ取りに便利
記録間隔1秒~8時間59分59秒まで設定可能
仕様●測定方式:ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)●測定項目(測定範囲)●▼溶存酸素:0~20.0mg/L(リットル)●▼気中酵素:0~100.0%●▼温度:0~50℃●測定項目(分解能)●▼溶存酸素:0.1mg/L●▼気中酸素:0.1%●▼温度:0.1℃●測定項目(精度(23±5℃において))●▼溶存酸素:±0.4mg/L●▼気中酸素:±0.7%●▼温度:±0.8℃●補正項目(補正可能値)●▼温度(自動):0~50℃●▼%塩分:0~50%塩分(重量%)●▼高度:0~3900m●機能:自動温度補正、Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ●ディスプレイ表示:52mm×38mm LCD バックライト(ON/OFF)●SDカード容量:1GB~16GB●サンプリングタイム●▼1回/秒●▼データロガー:SDカード●▼サンプリング時間:1秒~8時間59分59秒●インターフェース:RS-232C/USB●使用環境:0~50℃、85%RH未満●電源:単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)●サイズ/質量●▼本体:177L×68W×45Dmm●▼質量:本体約490g(プローブ約335g)●▼酸素プローブ:Φ28mm×190mm●▼コード長:4m●標準付属品:溶存酸素プローブ・ハードキャリングケース・ダイヤフラムセット・電解液・単3電池6本・SDカード・取扱説明書(保証書付)●別売消耗品/オプション品:・酸素プローブ OXPB-11・ダイヤフラムセット OXHD-04・プローブ用電解液 OXEL-03・USBケーブル USB-01・データ通信用ソフトウェア SW-U801-WIN・ACアダプター FAC-23
アズワン品番67-4752-53
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
4チャンネル同時測定、同時表示可能
SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ)
サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能
背面スタンドで、定置測定が可能
仕様●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒~3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1~16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WIN
アズワン品番67-4753-40
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。