環境測定(自然環境/安全環境) :「塩分 測定 器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付 溶存酸素計
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能 溶存酸素の長期データ取りに便利 記録間隔1秒~8時間59分59秒まで設定可能
仕様●測定方式:ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)●測定項目(測定範囲)●▼溶存酸素:0~20.0mg/L(リットル)●▼気中酵素:0~100.0%●▼温度:0~50℃●測定項目(分解能)●▼溶存酸素:0.1mg/L●▼気中酸素:0.1%●▼温度:0.1℃●測定項目(精度(23±5℃において))●▼溶存酸素:±0.4mg/L●▼気中酸素:±0.7%●▼温度:±0.8℃●補正項目(補正可能値)●▼温度(自動):0~50℃●▼%塩分:0~50%塩分(重量%)●▼高度:0~3900m●機能:自動温度補正、Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ●ディスプレイ表示:52mm×38mm LCD バックライト(ON/OFF)●SDカード容量:1GB~16GB●サンプリングタイム●▼1回/秒●▼データロガー:SDカード●▼サンプリング時間:1秒~8時間59分59秒●インターフェース:RS-232C/USB●使用環境:0~50℃、85%RH未満●電源:単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)●サイズ/質量●▼本体:177L×68W×45Dmm●▼質量:本体約490g(プローブ約335g)●▼酸素プローブ:Φ28mm×190mm●▼コード長:4m●標準付属品:溶存酸素プローブ・ハードキャリングケース・ダイヤフラムセット・電解液・単3電池6本・SDカード・取扱説明書(保証書付)●別売消耗品/オプション品:・酸素プローブ OXPB-11・ダイヤフラムセット OXHD-04・プローブ用電解液 OXEL-03・USBケーブル USB-01・データ通信用ソフトウェア SW-U801-WIN・ACアダプター FAC-23 アズワン品番67-4752-53
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷