環境測定(自然環境/安全環境) :「振動 計測 器」の検索結果
関連キーワード
機械設備等の長期計測に
設置が簡単
仕様●測定:速度、加速度(RMS)、変位(p-p(peak-peak))●測定単位●▼速度:mm/s、cm/s●▼加速度:m/s2、g●▼変位:mm●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●アナログ出力:4~20mA.●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●電源:DC12V~DC30V 20mA●使用環境:0~70℃、85%RH以下●サイズ/質量●▼本体:120mm×96mm×43mm/164g●▼センサープローブ:Φ16×37mm●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ、取扱説明書(保証書付)
アズワン品番67-4753-42
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。