温度計・温湿度計 (16) 騒音計・地震計・振動計 (4) 酸素濃度計 (2) 照度計 (1) 気象計器 (3) 環境測定その他関連用品 (1) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)ブランド: A-Gas Japan(旧:FUSO)すべて解除
SDカード付振動計 203×76×38mm A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
機械設備等の振動測定に
データロガー付なのでPCでデータ管理
データはエクセル形式で保存可能
仕様 ●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~1KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●本体精度●▼速度:±(5%+5d)reading●▼加速度:±(5%+5d)reading(at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:203×76×38mm/515g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23 アズワン品番 67-4753-37
SDカード付振動計 182×73×47.5mm A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能
機械設備等の振動測定に
データロガー付なのでPCでデータ管理
データはエクセル形式で保存可能
仕様 ●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:182×73×47.5mm/360g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23 アズワン品番 67-4753-38
4チャンネルSDカード付振動計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
4チャンネル同時測定、同時表示可能
SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ)
サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能
背面スタンドで、定置測定が可能
仕様 ●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒~3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1~16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WIN アズワン品番 67-4753-40
2チャンネルSDカード付振動計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
2チャンネル同時表示
機械設備等の振動測定に
データロガー付なのでPCでデータ管理
データはエクセル形式で保存可能
仕様 ●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~1KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:182×73×47.5mm/360g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ×2、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23 アズワン品番 67-4753-39
湿度変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
長期安定使用のためのIP65防水
仕様 ●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:湿度/0~100%RH●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150g アズワン品番 67-4752-04
温度変換器 IP65 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
長期安定使用のためのIP65防水
仕様 ●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:温度/-20~+80℃●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150g アズワン品番 67-4752-03
温湿度計変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
長期安定使用のためのIP65防水
仕様 ●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲●▼湿度:0 ~ 100%RH●▼温度:-20 ~ +80℃●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150g アズワン品番 67-4752-05
温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計
高精度・高分解能
高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
仕様 ●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付) アズワン品番 67-4751-88
温湿度・露点・湿球温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 8日以内出荷
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能
持ちやすいスタイリッシュはボディ
素早いレスポンス
バックライト機能で見やすい
仕様 ●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:0~99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付) アズワン品番 67-4751-89
温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
4チャンネル同時表示の温度計
各種センサK/J/E/Tの測定が可能
データロガー機能(16,000データ)
仕様 ●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動16,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290g アズワン品番 67-4763-77
小型ベーン風速風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
狭いところの風速風量測定に
伸縮式センサーで高いところの測定も簡単
データホールド、Max/Min値表示
オプションでPCでデータ管理が可能
K/J熱電対センサに対応
仕様 ●測定方式●▼風速:小型ベーン式●▼温度:サーミスタ●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1dgt●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●機能:データホールド、Max/Minホールド●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm×最長620mm●標準付属品:単3電池×6、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・K熱電対センサ各種・ACアダプタFAC-23・データ通信用ソフト(英語版)SW-U801-WIN・RS-232C通信ケーブル UPCB-02・USB通信ケーブル USB-01 アズワン品番 67-4752-12
SDカード付熱線式風速風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定
一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能
SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様 ●測定方式●▼風速:熱線式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.2~25.0m/s●▼風量:0~45000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ12mm×280mm~940mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23 アズワン品番 67-4752-16
SDカード付ミニベーン風速風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 13日以内出荷
狭いところの風速風量測定に
伸縮式センサーで高いところの測定も簡単
SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様 ●風速:0.1~25.0m/s●測定方式●▼風速:ミニベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23 アズワン品番 67-4752-14
SDカード付マルチ環境測定器 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
一台で風速・温度・湿度・照度・K熱電対温度(センサ別売)
各センサー標準装備
仕様 ●測定方式●▼風速:ベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●▼照度:フォトダイオード●測定範囲●▼風速:0.4~25.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●▼照度:0~20000Lux●▼湿度:5~95%RH●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●▼照度:1Lux●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●▼照度:±5%rdg±8dgt●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:135L×60W×33Dmm/約515g(電池含む)●▼プローブ:105L×46W×29Dmm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:ACアダプタ FAC-23 アズワン品番 67-4752-27
棒状センサ 高温タイプ A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
K熱電対温度センサー
液体温度測定用
仕様 ●K熱電対●温度範囲:-50~+1200℃●サイズ:先端/Φ3.8mm、センサ長/500mm、ハンドル長/110mm●コード長:1000mm アズワン品番 67-4764-22
温度ロガー A-Gas Japan(旧:FUSO) 63日以内出荷
4チャンネル同時表示の温度計
各種センサK/J/E/Tの測定が可能
データロガー機能(32,000データ)
仕様 ●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動32,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290g アズワン品番 67-4763-78
LED照度計 169L×63W×37Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択
オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)
200000Luxと広範囲な測定が可能
電源ON時に自動ゼロ調整機能付
一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様 ●センサ:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0~199900lx(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)●測定レンジ/表示分解能●▼0~1999lx 1lx●▼10~19990lx 10lx●▼100~199900lx 100lx ※100000lx以上は参考値●▼表示単位:lx、fc(フットカンデラ)●本体精度:±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)●角度偏差補正:10°±1%、30°±2%、60°±5%、80°±20%●LED光源選択:白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択●サンプリング:2回/秒●機能:Max/Minホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)●使用環境:0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)●電源:単3電池×2、電池寿命:約80時間●サイズ/質量:本体169L×63W×37Dmm/約210g●標準付属品:単3電池×2、キャリングケース、取扱説明書(保証書) アズワン品番 67-4753-22
溶存酸素計 133L×70W×26Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
溶存酸素測定のスタンダード機種
スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に
0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様 ●手動校正機能●測定方式:ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)●測定範囲:0~20.0mg/L●表示分解能:0.1mg/L●サンプリングタイム:約0.4秒●本体精度:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)●温度補償等:自動温度補償 0~40℃●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ、オーバーロード表示"---"●機能:ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA●使用環境:0~50℃、80%RH以下(プローブは0~60℃)●サイズ/質量●▼本体:133L×70W×26Dmm約150g(電池含む)●▼電極部:Φ28mm×190mm長、ケーブル長4m●交換用部品:・ダイヤフラムセット(2ケ入リ)OXHD-04・電解液(30ml)OXEL-03・溶存酸素プローブ OXPB-09 アズワン品番 67-4752-50
SDカード付 溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能
溶存酸素の長期データ取りに便利
記録間隔1秒~8時間59分59秒まで設定可能
仕様 ●測定方式:ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)●測定項目(測定範囲)●▼溶存酸素:0~20.0mg/L(リットル)●▼気中酵素:0~100.0%●▼温度:0~50℃●測定項目(分解能)●▼溶存酸素:0.1mg/L●▼気中酸素:0.1%●▼温度:0.1℃●測定項目(精度(23±5℃において))●▼溶存酸素:±0.4mg/L●▼気中酸素:±0.7%●▼温度:±0.8℃●補正項目(補正可能値)●▼温度(自動):0~50℃●▼%塩分:0~50%塩分(重量%)●▼高度:0~3900m●機能:自動温度補正、Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ●ディスプレイ表示:52mm×38mm LCD バックライト(ON/OFF)●SDカード容量:1GB~16GB●サンプリングタイム●▼1回/秒●▼データロガー:SDカード●▼サンプリング時間:1秒~8時間59分59秒●インターフェース:RS-232C/USB●使用環境:0~50℃、85%RH未満●電源:単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)●サイズ/質量●▼本体:177L×68W×45Dmm●▼質量:本体約490g(プローブ約335g)●▼酸素プローブ:Φ28mm×190mm●▼コード長:4m●標準付属品:溶存酸素プローブ・ハードキャリングケース・ダイヤフラムセット・電解液・単3電池6本・SDカード・取扱説明書(保証書付)●別売消耗品/オプション品:・酸素プローブ OXPB-11・ダイヤフラムセット OXHD-04・プローブ用電解液 OXEL-03・USBケーブル USB-01・データ通信用ソフトウェア SW-U801-WIN・ACアダプター FAC-23 アズワン品番 67-4752-53
デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です。
安価だけど多機能タイプ。
各種センサを用意(別売)。
質量(g) 約180(電池含む/本体のみ) 測定範囲(℃) -200~+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250) 精度 -200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃) 表示分解能 0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃) 機能 データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示 電池 006P(9V)乾電池×1 ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、0~80%RH以下 サンプリング周期 0.6回/秒 電池寿命 約150時間(アルカリ乾電池使用時) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 164×54×34
デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。
高精度の温湿度測定の定番商品。
豊富な測定機能を満載。
温湿度を同時表示。
PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。
測定範囲 (温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH 付属品 006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書 質量(g) 約320(電池含む) 電源 006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売) 精度 (温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃) 測定方式 (温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル 表示分解能 (温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RH コード長さ(mm) 500~1200 インターフェース RS-232C ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、0~80%RH 表示単位 ℃/F切換 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 184×64×30 プローブ長(mm) 190×15 温度表示方式 デジタル
デジタル温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
温湿度・露点が測定できます。
温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。
Max.Min.Ave値表示の多機能型。
RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
付属品 単4電池×4、取扱説明書、保証書 質量(g) 175(電池含む) 電源 単4電池×4 精度 温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%) 測定方式 (温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサ インターフェース RS-232C メモリー 99pts、時刻データ付 ディスプレイ LCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示 使用環境 0~40℃、0~80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 210×57×29 温度表示方式 デジタル
12ch温度記録計(SDカード対応) A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。
センサータイプが選べます。
RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
Max.Min.Ave値表示。
温度測定範囲(℃) (K熱電対)’-50~+1300℃ 付属品 本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書 質量(g) 948 電源 単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×125×64 精度 -50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1) 測定方式 熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S) 表示分解能 -50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃ インターフェース RS232C、USB対応(ケーブルソフト別売) 使用環境 (本体)0~50℃、~85%RH データ形式 SDカード記録(最大16GB)
熱中症チェッカー A-Gas Japan(旧:FUSO) 3日以内出荷
WBGT指数:屋内/WBGT=0.7WB+0.3TG屋外/WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA※WB/湿球温度(気温と相対湿度より計算されます)※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。本体裏面にネジ山付。UNC1/4"対応のカメラ用三脚に取り付けることができます。(推奨計測位置/接地面より1.2~1.5m)JIS B 7922準拠(クラス2)小型で軽量タイプのハンディー型測定器Φ75mmの黒球を使用し、安定した測定が可能
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ