こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書
質量(g)200(電池含む)
外形寸法(mm)54×34×232H
電源006P(9V) 電池
精度±1.5dB
表示分解能0.1dB
外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)
周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)
電池寿命(時間)約60
測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz
レンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)
使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。