環境測定(自然環境/安全環境) :「機械用 聴診器」の検索結果
用途エンジン等の異音の確認に。
タイプ両耳式
長さ(mm)1070(耳~センサーの先端までの長さ)
質量(g)137
先端寸法(mm)2.7
先端長(mm)175
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。