環境測定(自然環境/安全環境) :「ガラス実験器具」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
温度範囲(℃)0~100
外径(Φmm)7
1目盛(℃)0.1(精密用)
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる
仕様●比重範囲:0~50●目量:0.5●全長(mm):L300
アズワン品番65-6872-90
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。【注意事項】、使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。
仕様●温度範囲(℃):0~310●目量(℃):1●全長(mm):L300
アズワン品番68-0315-15
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。