温度計・温湿度計 (64) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)ブランド: 東亜計器すべて解除
白金標準センサ 東亜計器 4日以内出荷
TOA-PT01に付属されている標準センサになります。
材質 【センサ検知、握り手部】SUS304 寸法(mm) 【検知部】Φ3.2×150 コード長さ(m) 0.9 温度測定精度 ±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式 測定温度範囲(℃) -99.99~300.00 防水性 保護等級7
留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 ) 東亜計器 4日以内出荷
最高温度指示温度計(留点型最高温度計)水銀式体温計の様な最高温度計の一種
用途 ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)温度が変動する環境での最高温度、気温測定一度きりの最高温度を記録したい用途に利用一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。 表示範囲(℃) 100~150
白金400mmセンサ 東亜計器 4日以内出荷
性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質 【センサ検知、握り手部】SUS304 寸法(mm) 【検知部】Φ3.2×400 コード長さ(m) 0.9 温度測定精度 ±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式 測定温度範囲(℃) -99.99~400.00 防水性 保護等級7
白金スリープタイプセンサ 東亜計器 4日以内出荷
グリップ部分をスリーブタイプにする事で性能は変わらず低価格になります。
材質 【センサ検知、握り手部】SUS304 寸法(mm) 【検知部】Φ3.2×150 コード長さ(m) 0.9 温度測定精度 ±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式 測定温度範囲(℃) -99.99~400.00 防水性 保護等級7
白金250mmセンサ 東亜計器 4日以内出荷
性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質 【センサ検知、握り手部】SUS304 寸法(mm) 【検知部】Φ3.2×250 コード長さ(m) 0.9 温度測定精度 ±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式 測定温度範囲(℃) -99.99~400.00 防水性 保護等級7
白金高温用センサ 東亜計器 4日以内出荷
~750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。
材質 【センサ検知、握り手部】SUS304 コード長さ(m) 0.9 温度測定精度 ±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式 測定温度範囲(℃) 0~750 防水性 保護等級7
白金高速センサ 東亜計器 4日以内出荷
検知部の外形を細くすることでスピーディーに計測することができます。
材質 【センサ検知、握り手部】SUS304 寸法(mm) 【検知部】Φ3.2×150 コード長さ(m) 0.9 温度測定精度 ±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式 測定温度範囲(℃) -99.99~400.00 防水性 保護等級7
高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ 東亜計器 4日以内出荷
スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。
表示分解能 0.01~0.1℃ 表示精度 ±(0.1%+0.05) ※0~200℃は±0.15℃にて保証 表示範囲(℃) -99.99~349.99、350.0~850.0
高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ 東亜計器 4日以内出荷
スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。
表示分解能 0.01~0.1℃ 表示範囲(℃) -99.99~349.99、350.0~850.0 温度表示精度 ±(0.1%+0.05)
留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ 東亜計器 7日以内出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。【注意事項】、使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。
仕様 ●温度範囲(℃):0~310●目量(℃):1●全長(mm):L300 アズワン品番 68-0315-15
留点温度計 JCシリーズ 東亜計器 7日以内出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる
仕様 ●比重範囲:0~50●目量:0.5●全長(mm):L300 アズワン品番 65-6872-90
木板寒暖計 東亜計器 7日以内出荷
あきのこないベーシックなモデルです。室内の温度管理にご使用下さい。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様 ●比重範囲:-30~50●目量:1●全長(mm): アズワン品番 65-6875-20
赤液 棒状温度計 東亜計器 7日以内出荷
最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様 ●比重範囲:-80~50●目量:1●全長(mm):L300 アズワン品番 65-6874-30
赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器 7日以内出荷
浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器 7日以内出荷
石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ 東亜計器 28日以内出荷
目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
ペッテンコーヘル水温計ケースセット 東亜計器 当日出荷 から 7日以内出荷
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様 ●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
ペッテンコーヘルケースのみ 東亜計器 当日出荷
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様 ●比重範囲:L300径約55Φ●目量:●全長(mm): アズワン品番 65-6875-16
ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液 東亜計器 7日以内出荷
計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計水銀を使用できない現場での代替品検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様 ●比重範囲:0~100●目量:0.2●全長(mm):L350●感温液:プロピレンカーボネート アズワン品番 65-6872-82
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ 東亜計器 7日以内出荷
JIS規格温度計優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
ペッテンコーヘル水温計のみ 東亜計器 当日出荷 から 7日以内出荷
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様 ●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ 東亜計器 28日以内出荷 から 43日以内出荷
目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
水銀 棒状温度計 東亜計器 7日以内出荷
精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
短型 赤液 棒状温度計 東亜計器 6日以内出荷 から 7日以内出荷
最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。持ち運びに便利な短型タイプです。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
水銀 棒状温度計 東亜計器 7日以内出荷
最も一般的な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器 7日以内出荷
浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液 棒状温度計 東亜計器 7日以内出荷
最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ 東亜計器 7日以内出荷
浸没線付のJIS規格温度計日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格温度計 JCシリーズ 東亜計器 7日以内出荷
JIS規格温度計日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ 東亜計器 7日以内出荷
JIS規格温度計優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器 7日以内出荷 から 10日以内出荷
石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
留点温度計 JCシリーズ 東亜計器 当日出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
オーガスト乾湿計 東亜計器 7日以内出荷
精密温度計による乾湿計です。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様 ●比重範囲:-20~50●目量:0.5●全長(mm): アズワン品番 65-6875-19
標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器 4日以内出荷 から 8日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ (B)棒状 水銀 全長(mm) 300 1目盛(℃) 0.1(メーカー成績書付)
標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器 5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ (A)二重管 水銀 全長(mm) 300 1目盛(℃) 0.1(メーカー成績書付)
赤液棒状温度計 脚長 900L 東亜計器 当日出荷 から 5日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm) 900 浸没線(mm) 300 1目盛(℃) 1
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ