環境測定(自然環境/安全環境) :「環境測定 CO2」の検索結果
(新型コロナ対策商品)。
換気目安や熱中症危険度のモニタ表示とメール通知を行います。
二酸化炭素濃度の数値を目で見てわかるようにモニタ表示する事で、室内の換気状態の見える化や換気のタイミングを計るのに最適です。
特定の濃度を超えた時にメールでお知らせする機能が付いており、また前日の状態記録をグラフ付きで日々メール通知する事もできます。
400日分の状態記録を自動保存しているため、過去の推移も確認できます。
温度センサや湿度センサも内蔵されており、熱中症やインフルエンザの警戒レベル表示も可能です。
その他、音センサや人感センサも内蔵し、一覧でグラフ化された画像で確認する事ができます。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィスや店舗、公共施設など、人が集まる場所の換気状態の見える化に。
空調機器を動かしながら換気のタイミングを計る用途に。
仕様メール:各種イベント成立時送信 / 定期送信(前日データ)
外形寸法(mm)幅122×奥行122×高さ42(センサ除く)
出力警報ブザー、本体LED表示
電源電圧(V)AC100(アダプタ付き)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露無きこと)
有線LAN10/100Mbps(自動判別)
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz 帯)
一目で二酸化炭素濃度が分かる室内CO2モニタリング機器!。環境表示が簡単に!。測定データの確認がカンタン。警報ブザーやメールでお知らせ。過去400日分の状態記録を自動保存。ネット環境がなくても安心
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。