文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。
入力はDC0-1Vに対応しております。
温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。
(SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。)
ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂
電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属)
表示7セグメント赤色LED文字高約57mm
分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh
使用環境0~50℃85%rh以下(結露なきこと)
設置方式卓上式
表示サンプリング(秒)1
温度表示方式デジタル
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。