環境測定(自然環境/安全環境) :「単三電池」の検索結果
関連キーワード
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
材質ABS、アクリル
寸法(mm)230×27×164
測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)約530(電池含む)
電源単3形電池 3本(DC4.5V)
音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
温度センサーサーミスター
湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング測定:約30秒
使用環境温度(℃)0~50
温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)
警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)230×1634×27
質量(g)510
電源単3形電池 3本
音量音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動
センサー温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ
分解能0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング約30秒
設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
電池寿命約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
最大16000ヶの測定データを記録
1本のセンサが接続可能
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊
電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35
記憶容量(データ)各チャンネル16000
記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。
最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。
K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。
測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。
測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。
4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。
専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。
最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。
記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。
手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。
本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個)
材質ABS樹脂
質量(g)420(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売)
精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります>
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40
分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外)
温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外)
電池寿命約500時間
表示サンプリング(秒)約1
記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
温度を測定するセンサ部は外出し構造です。
室内環境の温度測定だけでなく、水温測定、冷蔵・冷凍庫内の温度測定、地面に埋め込み地温測定など、幅広い用途で温度測定、記録が可能です。
専用アプリを使用して、記録データをCSV方式でパソコンなどへメール送信ができます。
用途倉庫、貯蔵庫、施設、工場、事務所などの温度管理に。/冷蔵庫、恒温槽などの装置内温度管理に。/ハウスや家庭菜園の地温測定、温度記録に。/アクアリウム、貯水槽、各種タンク、生けす、プールなどの水温管理に。
付属品取扱説明書 1部/単3形アルカリ電池 3本/スタンド 1個/ハンドストラップ:1本
材質ケース:ABS樹脂/ラバー(ケース上部):TPE樹脂/感温部:SUS304/コード(SK-320BT-Cのみ):シリコン
質量(g)194
電源単3形電池 3本
番号018-140077(無線認証)
コード長さ(m)2
寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約68×98、感温部:約4×100(先トガリ)
温度測定範囲(℃)-50.0~150.0
精度(℃)±1.0 (0.1~40.0)/±1.5 (-15.0~-0.0、40.1~65.0)/±2.0 (-30.0~-15.1、65.1~150.0)/±3.0 (-50.0~-30.1)
分解能(℃)0.1
測定対象温度
コード径(Φmm)約3
サンプリング約60秒(通信は1.2秒毎)
使用環境温度(℃)-15~65(結露なきこと)
アズワン品番64-9109-13
周波数(GHz)無線:2.4帯(2402~2480MHz)
防水性本体:JIS C 0920 IPX5準拠/センサ部:JIS C 0920 IPX7準拠
無線規格Bluetooth 5.1
通信距離(m)約30(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
電池寿命(年)約1 (記憶間隔:60分、LED明るさ:設定3、常温測定、アルカリ電池使用時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。
(温湿度タイプの場合、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。)
【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。
SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。
【SDメモリカード】記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。
【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。
電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。
【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。
【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。
一体センサ、分離センサを接続できます。(各センサは別売り)
表示部に温度、湿度の測定値を同時に表示します。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。
付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊
質量(g)約240(電池含む)
タイプ温湿度
電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず)
測定チャンネル温度、湿度各1
記憶容量各チャンネル16000
記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り)
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。
記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。
※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間
例:16000×5秒=22.2時間
記憶間隔は14種類の中から選択できます。
※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。
記憶の予約が可能です。
※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。
一体型センサSK-L754-1が付属されております。
使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。
1.ワンタイム方式
メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。
記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。
2.エンドレス方式(上書きモード)
メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。
直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。
3.データ数指定方式
あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。
不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。
4.ページ方式(メモリ分割モード)
メモリを4分割(4ページ)することができます。
それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。
1ページは4000データを記憶可能です。
解析ソフトウェアを標準付属
※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。
また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。
キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。)
電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。
※併用時はACアダプターが優先されます。
停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)
機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。
解析ソフトウェア特徴
USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。
グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。
データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。
リアルタイムでの監視が可能です。
リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。
対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。
メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)
ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要
その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること
メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品一体型センサSK-L754-1(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚
材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂
測定範囲温度/-10.0~60.0℃、湿度/5.0~95.0%rh
質量(g)本体/約227、センサ/約9
タイプ温湿度一体型
電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)
測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at20~30℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at10~20℃及び30~40℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~50℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)
分解能温度0.1℃/湿度0.1%
温度測定範囲(℃)-10~60
直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×60、コネクタ部/9×30
電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。
測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル
表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
記憶容量各チャンネル16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り
外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません
使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)
アズワン品番1-7793-13
特性防塵・防水
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。
(温度2チャンネル、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。)
【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。
【SDメモリカード】子機に記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。
【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。
電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。
【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。
【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。
一体センサ、分離センサが最大2本同時接続可能です。※各センサは別売り
また、JIS C 0920「IP65」に準拠した防塵・防水構造です。(無線温度ロガー用分離センサ接続時)
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。
付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊
質量(g)約245(電池含む)
タイプ温度
電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず)
測定チャンネル温度2
記憶容量各チャンネル16000
記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り)
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御します。
中継器兼用/障害物の影響で無線が届かない場合は、中継器を設置することで通信距離・状態の改善が可能です。※親機は中継器兼用です。電池BOX内のスイッチで、親機←→中継器の切り替えができます。警報出力機能
親機は2つの警報出力(アラーム1、アラーム2)機能付きです。警報出力は通常開放となり、警報作動時に接点が短絡します。警報ブザーやランプに接続して、警報時の監視に使用できます。
警報機能(メール送信)/設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告など)が起こった場合、事前に登録した メールアドレスに警報メールを送信します。
中継器は親機と子機が障害物の影響などで無線が届かない場合に設置すると、通信距離や通信状態を改善します。
ロガー機能で子機(温度タイプ・温湿度タイプ)に測定データを記憶します。
子機は温度タイプ・温湿度タイプの2種類、各子機専用のセンサは2種類(一体型・分離型)です。用途に応じて選択してください。※子機は別売です。
親機に標準付属の解析ソフトウェアを使用することで、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記憶した測定データの収集が可能です。
解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析ができます。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。
質量(g)約230(電池含む)
電源USBバスパワー または単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ
対応OS【SK-L700R用解析ソフトウェア】Windows10(64bit/32bit日本語版)、Windows8.1(6.4bit/32bit日本語版)、Windows8(64bit/32bit日本語版)、Windows7(64bit/32bit日本語版)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/通信チャンネル数14ch/出力約20mW
通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
最大16000ヶの測定データを記録
最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り)
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
測定チャンネル数温度2
記憶容量(データ)各チャンネル16000
記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
防塵防水性能JIS C 0920 IP65に準拠※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時
電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)
質量(g)約232 ※電池含む
対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)
最大16000ヶの測定データを記録
最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り)
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)
対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)
記憶容量(データ)各チャンネル16000
記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
4カ所の温度を同時測定できるデータロガーです。K熱電対センサに対応しており、様々なオプションセンサを最大4本まで接続可能です。測定したデータは大きな液晶に表示されます。SDカードに測定値を記録します。4チャンネルそれぞれに独立した上・下限警報の設定が可能です。最高・最低値表示、相対値表示(REL表示)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能など多彩な機能を搭載しています。専用解析ソフトウェアを標準付属しています。
付属品SDカード(4GB)×1 専用解析ソフトウェアCD-ROM×1 キャリングケース×1
材質ABS樹脂
寸法(mm)158×40×106
質量(g)約420(電池含む)
電源単3電池×4(付属) 専用ACアダプタ(別売)
精度(℃)±(0.3%rdg+1) at23±5
分解能(℃)0.1(-202.0~999.9 1(それ以外)
サンプリング測定:約1秒
表示範囲(℃)-202.0~1372
温度係数±(0.01%rdg+0.1℃)/℃(18~28℃以外)
記録間隔1,2,5,10,15,30秒 1,2,5,10,15,30,60,90分
バッテリー寿命約500時間(常温、アルカリ電池仕様、記録間隔1分、バックライトOFF、測定値表示OFFのとき)
1個(1個)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。
記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間
例:16000×5秒=22.2時間
記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。
記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。
分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。
(防水・防塵IP65準拠(※指示計接続時)、コード1.6m)
最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)
使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。
1.ワンタイム方式
メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。
2.エンドレス方式(上書きモード)
メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。
3.データ数指定方式
あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。
4.ページ方式(メモリ分割モード)
メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。
解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。
キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。)
電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)
機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。
解析ソフトウェア特徴
USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。
グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。
データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。
リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。
対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。
メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)
ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要
その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること
メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様(オプション品)No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)
付属品分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚
材質センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂
質量(g)本体/約232、センサ/約23
電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)
対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)
測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)
チャンネル数(計測)温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本)
温度測定範囲(℃)-40~80
分解能(℃)0.1
電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨
メモリー(外部)microSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。
表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
記憶容量各チャンネル16000データ
防塵防水性能IP65 準拠、JISC0920IP65準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水)
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り
使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番1-7793-12
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。
記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。
※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間
例:16000×5秒=22.2時間
記憶間隔は14種類の中から選択できます。
※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。
記憶の予約が可能です。
※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。
分離型センサSK-L754-2が付属されております。
使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。
1.ワンタイム方式
メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。
記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。
2.エンドレス方式(上書きモード)
メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。
直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。
3.データ数指定方式
あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。
不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。
4.ページ方式(メモリ分割モード)
メモリを4分割(4ページ)することができます。
それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。
1ページは4000データを記憶可能です。
解析ソフトウェアを標準付属
※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。
また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。
キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。)
電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。
※併用時はACアダプターが優先されます。
停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)
機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。
解析ソフトウェア特徴
USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。
グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。
データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。
リアルタイムでの監視が可能です。
リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。
対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。
メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)
ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要
その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること
メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品分離型センサSK-L754-2(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚
材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂、コード/PVC樹脂
測定範囲温度/-20.0~80.0℃、湿度/5.0~95.0%rh
質量(g)本体/約227、センサ/約35
タイプ温湿度分離型
電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)
コード長さ(m)約1.6
測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at15~40℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at0~15℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~60℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)
分解能温度0.1℃/湿度0.1%
温度測定範囲(℃)-20~80
直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×34、コネクタ部/12×40
電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。
測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル
表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
記憶容量各チャンネル16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り
外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません
使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)
アズワン品番1-7793-14
特性防塵・防水
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
最大16000ヶの測定データを記録
最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り)
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊
寸法(mm)約(W)114×(H)80×(D)35
測定範囲接続するセンサにより異なります。
質量(g)約232 ※電池含む
電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)
対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)
測定チャンネル数温度2
記憶容量(データ)各チャンネル16000
防塵防水性能JIS C 0920 IP65に準拠※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時
記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
温度を測定するセンサ部は外出し構造です。
室内環境の温度測定だけでなく、水温測定、冷蔵・冷凍庫内の温度測定、地面に埋め込み地温測定など、幅広い用途で温度測定、記録が可能です。
専用アプリを使用して、記録データをCSV方式でパソコンなどへメール送信ができます。
用途倉庫、貯蔵庫、施設、工場、事務所などの温度管理に。/冷蔵庫、恒温槽などの装置内温度管理に。/ハウスや家庭菜園の地温測定、温度記録に。/アクアリウム、貯水槽、各種タンク、生けす、プールなどの水温管理に。
付属品取扱説明書 1部/単3形アルカリ電池 3本/スタンド 1個/ハンドストラップ:1本
材質ケース:ABS樹脂/ラバー(ケース上部):TPE樹脂/感温部:SUS304/コード(SK-320BT-Cのみ):シリコン
質量(g)194
電源単3形電池 3本
番号018-140077(無線認証)
コード長さ(m)2
寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約68×98、感温部:約4×100(先トガリ)
温度測定範囲(℃)-50.0~150.0
精度(℃)±1.0 (0.1~40.0)/±1.5 (-15.0~-0.0、40.1~65.0)/±2.0 (-30.0~-15.1、65.1~150.0)/±3.0 (-50.0~-30.1)
分解能(℃)0.1
測定対象温度
コード径(Φmm)約3
サンプリング約60秒(通信は1.2秒毎)
使用環境条件-15~65(結露なきこと)
周波数(GHz)無線:2.4帯(2402~2480MHz)
防水性本体:JIS C 0920 IPX5準拠/センサ部:JIS C 0920 IPX7準拠
無線規格Bluetooth 5.1
通信距離(m)約30(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
校正ポイント-10,0,10,25,40℃
校正証明書付き
電池寿命(年)約1 (記憶間隔:60分、LED明るさ:設定3、常温測定、アルカリ電池使用時)
1セット
¥42,980
税込¥47,278
13日以内出荷
熱線式センサで応答が早く低風速からの測定が可能なハンディタイプの電子風速計です。センサプローブは使い易い伸縮タイプを採用。
測定項目風速、風温
風速測定範囲(m/s)0~30
校正証明書一般校正
国際MRAを通じて国際的にも有効な「JCSS校正」の書類がセットになった製品です。※校正ポイント:温度10,23,40℃
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。
記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間
例:16000×5秒=22.2時間
記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。
記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。
分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。
(防水・防塵IP65準拠(※指示計接続時)、コード1.6m)
最大2本の温度センサが接続可能(付属は1本)
使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。
1.ワンタイム方式
メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。
2.エンドレス方式(上書きモード)
メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。
3.データ数指定方式
あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。
4.ページ方式(メモリ分割モード)
メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。
解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。
キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。)
電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)
機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。
解析ソフトウェア特徴
USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。
グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。
データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。
リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。
対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。
メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)
ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要
その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること
メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品JCSS校正結果・校正証明書の2点セット、分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚
材質センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂
質量(g)本体/約232、センサ/約23
電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)
対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)
測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)
温度測定範囲(℃)-40~80
分解能(℃)0.1
電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨
測定チャンネル数温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本)
表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
記憶容量各チャンネル16000データ
防塵防水性能IP65 準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水)
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り
外部メモリーmicroSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。
使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番1-7793-15
校正証明書JCSS校正
1個
¥75,980
税込¥83,578
35日以内出荷
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイントは温度/10,23,40℃となります。最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間。記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。一体型センサSK-L751-1が付属されております。(空気の温度測定用のセンサです。液体の測定はできません。)。最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)。使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、。1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属。標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークが点滅表示します。)。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)。機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。【解析ソフトウェア特徴】。USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)。ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要。その他:USBポート、CD-ROMドライブを有することメール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様測定範囲:-10.0~60.0℃●分解能:0.1℃●測定精度:±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)●表示機能:温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示●計測チャンネル数:温度2チャンネル(付属は空気用センサSL-L751-1×1本)●記憶容量:各チャンネル16000データ●記憶間隔:1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り●外部メモリ:microSD、SDHC/32GBまで。※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。●使用環境条件:-10~60℃ 85%rh以下(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプタ(オプション)●電池寿命:計測モード時/約500時間、記憶モード時/各記間隔にて16,000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。●寸法●▼本体(W):114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)●▼センサ:センサ部/Φ11×(H)60mm、コネクタ部/Φ9×L30mm●材質:センサ部PC樹脂・コネクター部/PVC樹脂●重量:本体/約232g、センサ/約9g●付属品:一体型センサSK-L751-1(空気測定用)、トレサビリティ書類一式(本体とセンサ1本とのセット校正です)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚●オプション品:No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)
アズワン品番64-4058-34
校正証明書一般校正
1個
¥51,780
税込¥56,958
11日以内出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。
記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間
例:16000×5秒=22.2時間
記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。
記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。
一体型センサSK-L751-1が付属されております。(空気の温度測定用のセンサです。※液体の測定はできません。)
最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)
使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。
1.ワンタイム方式
メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。
2.エンドレス方式(上書きモード)
メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。
3.データ数指定方式
あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。
4.ページ方式(メモリ分割モード)
メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。
解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。
キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークが点滅表示します。)
電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)
機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。
解析ソフトウェア特徴
USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。
グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。
データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。
リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。
対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。
メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)
ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要
その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること
メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様(オプション品)No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)
付属品一体型センサSK-L751-1(空気測定用・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚
材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂
質量(g)本体/約232、センサ/約9
電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプタ(オプション)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×60(センサ部)
対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)
測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)
チャンネル数(計測)温度2チャンネル(付属は空気用センサSL-L751-1×1本)
温度測定範囲(℃)-10~60
直径×長さL(Φmm×mm)9×30(コネクタ部)
分解能(℃)0.1
電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨
メモリー(外部)microSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×35×80(突起部除く)
表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
記憶容量各チャンネル16000データ
防塵防水性能IP65 準拠
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り
使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番1-7793-11
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間。例:16000×5秒=22.2時間。記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)。使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式。メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード)。メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式。あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード)。メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属。標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)。機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。解析ソフトウェア特徴。USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)。最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)。ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要。その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること。メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
校正証明書一般校正
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。・校正標準ポイントは温度/0,23,70℃となります。校正書類は本体とセンサ1本をセット校正した結果が付属されます。最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間。記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。(防水・防塵IP65準拠(。指示計接続時)、コード1.6m)。最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)。使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、。1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属。標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。)。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)。機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。【解析ソフトウェア特徴】。USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)。ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要。その他:USBポート、CD-ROMドライブを有することメール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様測定範囲:-40.0~80.0℃●分解能:0.1℃●測定精度:±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)●表示機能:温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示●計測チャンネル数:温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本)●記憶容量:各チャンネル16000データ●記憶間隔:1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り●外部メモリ:microSD、SDHC/32GBまで。※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。●防塵・防水性:JISC0920IP65準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水)●本体使用環境条件:-10~60℃ 85%rh以下(結露なき事)●電源:単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)●電池寿命:計測モード時/約500時間、記憶モード時/各記間隔にて16,000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。●寸法●▼本体/(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)●▼センサ:センサ部/Φ3.3×L13mm、コネクタ部/Φ12×L40mm、コード/約1.6m●※センサコードは10mまで延長可能です(受注生産品、別途費用)●材質:センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂●重量:本体/約232g、センサ/約23g●付属品:分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠)、トレサビリティ書類一式(本体とセンサ1本とのセット校正です)単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、●取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚●オプション品:No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)
アズワン品番64-4058-35
校正証明書一般校正
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間。例:16000×5秒=22.2時間。記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)。使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式。メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード)。メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式。あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード)。メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属。標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)。機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。解析ソフトウェア特徴。USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)。最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)。ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要。その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること。メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
校正証明書一般校正(英語)
最大16000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間。例:16000×5秒=22.2時間。記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)。使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式。メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード)。メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式。あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード)。メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属。標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)。機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。解析ソフトウェア特徴。USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)。最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)。ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要。その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること。メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
校正証明書一般校正(中国語)
国際MRAを通じて国際的にも有効な「JCSS校正」の書類がセットになった製品です。※校正ポイント:温度10,23,40℃/湿度30,60,90%
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。
記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間
例:16000×5秒=22.2時間
記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。
記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。
分離型センサSK-L754-2が付属されております。
使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。
1.ワンタイム方式
メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。
2.エンドレス方式(上書きモード)
メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。
3.データ数指定方式
あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。
4.ページ方式(メモリ分割モード)
メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。
解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。
キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。)
電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)
機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。
解析ソフトウェア特徴
USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。
グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。
データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。
リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。
対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。
メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)
ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要
その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること
メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品JCSS校正結果・校正証明書の2点セット、分離型センサSK-L754-2(センサフィルター)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚
材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂、コード/PVC樹脂
質量(g)本体/約227、センサ/約35
電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)
コード長さ(m)約1.6
対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)
測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at15~40℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at0~15℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~60℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)
温度測定範囲(℃)-20~80
直径×長さL(Φmm×mm)12×40(コネクタ部)、11×34(センサ部)
分解能(℃)0.1
電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×35×80(突起部除く)
測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル
表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
記憶容量各チャンネル16000データ
防塵防水性能IP65 準拠
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り
外部メモリーmicroSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。
使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番1-7793-16
分解能(%)0.1
湿度測定範囲(%RH)5~95
校正証明書JCSS校正
1個
¥139,800
税込¥153,780
40日以内出荷
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書・校正証明書・体系図・基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正書類は【本体SK-L753のみ】の校正結果が付属されます。センサとのセット校正ご希望の際は、別途掲載のセット品をご確認下さい。記憶した測定データをパソコンへ取り込みグラフ表示・解析やリアルタイム監視が可能。使用用途に合わせて記録方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)
校正証明書一般校正
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書・校正証明書・体系図・基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。記憶した測定データをパソコンへ取り込みグラフ表示・解析やリアルタイム監視が可能。使用用途に合わせて記録方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)
校正証明書一般校正
最大16000ヶの測定データを記憶できるデータロガーにトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイントは温度/10,23,40℃、湿度/40,60,80%(at23℃)。使用用途に合わせて記憶方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ)。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他にmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止。警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能。併用時はACアダプタが優先されます。停電などでACアダプタから供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存。解析ソフトウェアを標準付属。ソフト特徴。USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続可能。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、選択期間の解析・保存、積算温度解析機能など)が可能。データはCSV形式でも保存可能。リアルタイムでの監視可能、リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前登録したメールアドレスへ警報メールする事ができます。
校正証明書一般校正
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。