環境測定(自然環境/安全環境) :「時計 アラーム」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃)-9.9~50 測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%)20~95 電池単4形アルカリ電池 2本 ブザー音約80dB 設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド) 電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。 表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250 測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃ 質量(g)約200(電池含む) 電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25 機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 PC-7300GTI
多機能なデジタル温湿度計。WBGT指数、インフルエンザ指数を表示しますので、1年を通して快適な環境管理に役立ちます。バー表示やWBGT値警報機能で分かりやすくお知らせします。※熱中症計は5段階表示(ほぼ安全・注意・警戒・厳重警戒・危険)、。インフルエンザ指数は3段階表示(ほぼ安全・注意・警戒)。今日と前日の最高・最低温度・湿度、最低温度、湿度を表示。設定した時刻に毎日アラーム音を鳴らすことができます。目覚まし時計としてもご使用できます。※時計は12/24時間表示の切り替え。設定したWBGT値を超えたとき、警報音を鳴らしてお知らせします。設置は卓上・壁掛けが可能です。本体の液晶下のスペースに名入れ可能ですので記念品等にも適しています。
仕様測定サンプリング:約30秒 材質ABS、アクリル 寸法(mm)約(W)100×(H)120×(D)18 測定範囲温度-9.9~50.0℃、湿度20~95%rh 質量(g)約151(電池含む) 電源単4形電池×2本 番号1079-00 測定精度温度:±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)、湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(上記以外) センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ 分解能(℃)0.1℃、湿度:1%rh、暑さ指数:1℃、絶対湿度:0.01g/m3 機能【警報度:バー表示、熱中症計】熱中症予防の目安(暑さ指数WBGTに対応したレベル表示)を4段階の注意レベルでバー表示(危険、厳重警戒、警戒、注意)、季節性インフルエンザ:季節性インフルエンザの流行の目安(絶対湿度VHに対応したレベル表示)を3段階の注意レベルでバー表示(警戒、注意、ほぼ安全) 使用環境-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと) 電池寿命約1年6ヶ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり) 警報設定値暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能 アズワン品番69-8447-32 音量(dB)ブザー:約80 湿度測定範囲(%RH)±5(at 20~30℃、40~80)±8
1個
5,298 税込5,828
欠品中