板付寒暖計(フック箱)佐藤計量器製作所当日出荷
シンプルで手軽、コストパフォーマンスにすぐれた温度計です。温室などの温度管理に。
最小目盛±1℃TGK品番359-88-21-06質量(g)約55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18温度測定範囲(℃)-30~50
板付温度計(フック箱)佐藤計量器製作所4日以内出荷
測定温度範囲(℃)-40~50全長(mm)252仕様壁掛け型トラスコ品番166-4317幅(mm)43高さ(mm)252質量(g)55奥行(mm)18
結露チェッカー(放射温度計付)佐藤計量器製作所当日出荷
温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。放射率0.30~0.99トラスコ品番392-3801電源単4乾電池×4本(付属)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)(表面)-20~105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×170測定範囲(%RH)10~95サンプリング温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
温度計ミニ ホワイトタテ佐藤計量器製作所当日出荷
小型のマグネット付温度計。縦型。
質量(g)21精度±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×106×8温度測定範囲(℃)-20~50温度表示方式棒状目盛
S型地温気温計 2段佐藤計量器製作所(1件のレビュー)予約販売
地温と気温を同時に測ることができます。
測定範囲-5℃~50℃質量(g)約26寸法(W)34×(H)245×(D)8mm精度±1℃最小目盛1℃
大型木製寒暖計 -40~50℃(60cm)佐藤計量器製作所3日以内出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長60cm
温度範囲(℃)-40~50℃トラスコ品番805-1128寸法(mm)(W)85×(H)600×(D)23mm全長(mm)600質量(g)約380設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ホワイティ佐藤計量器製作所5日以内出荷
壁掛け・スタンドの両方に使えます。
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%rh寸法(mm)Φ130×(D)30質量(g)1381目盛温度:1℃湿度:5%rh温度表示方式アナログ
カラー寒暖計ミルノ佐藤計量器製作所4日以内出荷
ABS樹脂ベースの寒暖計。
名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。最小目盛1℃全長(mm)200質量(g)約25寸法(W)44×(H)200×(D)9mm測定範囲(℃)-30~50精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
大型木製寒暖計 -40~50℃(45cm)佐藤計量器製作所4日以内出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長45cm
温度範囲(℃)-40~50℃寸法(mm)(W)80×(H)450×(D)22mm全長(mm)450質量(g)約250設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
デジタルパネルメータ佐藤計量器製作所4日以内出荷
明るく見やすい大型LED表示。
熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能です。
コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。
スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能)
温湿度変換器(SK-RHCシリーズ)との接続に最適です。
電圧0~10mV DC、0~5、1~5、0~10V DC入力種類熱電対、測温抵抗体、電圧(mV、V)適合規格安全:IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1表示方式11セグメント 赤色LED 4桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル奥行き100)電源(AC V)100~240 ±10%(50/60Hz)使用環境温度-10~50℃、湿度90%rh以下(結露なきこと)防塵・防滴IP66相当(ただし、パネル取り付け厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用設置方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)熱電対B、R、S、K、E、J、T、N{U、L(DIN43710)}、C(WRe5-26)取付穴寸法(mm)W92×H45抵抗体測温:JIS Pt100 三導線式、JPt100 三導線式
大型木製寒暖計 -40~50℃(90cm)佐藤計量器製作所4日以内出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長90cm
温度範囲(℃)-40~50℃トラスコ品番805-1129寸法(mm)(W)120×(H)900×(D)35mm全長(mm)900質量(g)約1120設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
取付板佐藤計量器製作所7日以内出荷
結露チェッカ佐藤計量器製作所9日以内出荷
温湿度計と放射温度計が一体化されました。露点が表示できます。オートパワーオフ機能付です。(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)液晶バックライト機能付です。結露チェック機能(表面温度-露点)湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。測定範囲温度/0~50℃湿度/10~95%rh表面温度/-20~105℃湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示放射率ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×170×49質量(g)約235(乾電池含む)付属品単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個精度温度/±0.6℃湿度/±3%rh:20~90%rh(at20~30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)
転倒ます型雨量センサ佐藤計量器製作所8日以内出荷
降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。仕様感部:転倒ます型付属品接続ケーブル(20m)寸法(mm)Φ200×450質量(kg)2.2口径(Φmm)(受水)200
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980
熱電対モジュールフルーク(FLUKE)税込¥53,878¥48,980
広角赤外線レンズフルーク(FLUKE)税込¥175,780¥159,800