環境測定(自然環境/安全環境) :「湿度変換器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。
上下限警報出力付。
用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。
質量(g)220
寸法(W)118×(H)100×(D)42mm
電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)
精度接続するセンサにより異なる
表示分解能温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)
表示範囲温度:-15℃~65.0℃湿度:5.0~99.9%rh
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。
入力はDC0-1Vに対応しております。
温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。
(SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。)
ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂
電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属)
表示7セグメント赤色LED文字高約57mm
分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh
使用環境0~50℃85%rh以下(結露なきこと)
設置方式卓上式
表示サンプリング(秒)1
温度表示方式デジタル
明るく見やすい大型LED表示。
熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能です。
コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。
スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能)
温湿度変換器(SK-RHCシリーズ)との接続に最適です。
電圧0~10mV DC、0~5、1~5、0~10V DC
入力種類熱電対、測温抵抗体、電圧(mV、V)
適合規格安全:IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1
表示方式11セグメント 赤色LED 4桁
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル奥行き100)
電源(AC V)100~240 ±10%(50/60Hz)
使用環境温度-10~50℃、湿度90%rh以下(結露なきこと)
防塵・防滴IP66相当(ただし、パネル取り付け厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用
設置方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)
熱電対B、R、S、K、E、J、T、N{U、L(DIN43710)}、C(WRe5-26)
取付穴寸法(mm)W92×H45
抵抗体測温:JIS Pt100 三導線式、JPt100 三導線式
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。