「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行がおこなわれています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる-100℃から360℃まで(分解能:0.01℃)を高精度に測定するデジタル温度計です。
豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置
機能性、耐久性とデザインの両立
指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)
アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能
表示範囲(℃)-105.00~365.00
精度(℃)±(0.05℃+1digit)※at23℃±5℃・総合精度は接続するセンサによって異なります。
分解能(℃)0.01
機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)
温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at23℃±5℃以外
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性JISC0920IPX7に準拠※センサと接続時
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。
分解能(℃)0.01
主な機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)
付属品単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本
長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用中温用センサ
測定範囲(℃)0~200
付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)
材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状(握り手部)ステンレススリーブ
寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40
質量(g)約65
コード長さ(m)約1.5
測定精度±0.10℃
素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
温度素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)のJIS A級を採用しており、-100℃から+200℃までの温度範囲を高い精度でカバーします。
用途SK-810PT用温度センサ
仕様汎用センサー
材質感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン
測定範囲(℃)-100~+200
精度±(0.15℃+0.002|t|)℃※総合精度は指示計精度を足してください
温度測定範囲(℃)-100~+200
精度(℃)±(0.15℃+0.002|t|)℃
寸法(Φ×mm)感温部/3.2×150、グリップ/15×100
コード8012-10
アズワン品番3-5914-11
防水性IP7準拠
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用低温用センサ
測定範囲(℃)-100~50
付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点)
材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状(握り手部)ステンレススリーブ
寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40
質量(g)約65
コード長さ(m)約1.5
測定精度±0.10℃
素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用高温用センサ
測定範囲(℃)150~360
付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点)
材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状(握り手部)ステンレスグリップ
寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ18×107
質量(g)約210
コード長さ(m)約1.5
測定精度±0.10℃
素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
810PT(本体+各種センサー)用収納ケースです。センサーを多く持つ場合などの収納に便利です。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理など。
付属品肩掛け用バンド×1個、S810PT設置用クリップ×1個
トラスコ品番823-0857
材質レザー
幅(mm)470
高さ(mm)153
奥行(mm)168
センサーSK-810PTシリーズ
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用高温用センサ
測定範囲(℃)150~360
付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点)
材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状(握り手部)ステンレススリーブ
寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ8×40
質量(g)約67
コード長さ(m)約1.5
測定精度±0.10℃
素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用中温用センサ
測定範囲(℃)0~200
付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)
材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状(握り手部)ステンレスグリップ
寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107
質量(g)約208
コード長さ(m)約1.5
測定精度±0.10℃
素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用低温用センサ
測定範囲(℃)-100~50
付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点)
材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状(握り手部)ステンレスグリップ
寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107
質量(g)約208
コード長さ(m)約1.5
測定精度±0.10℃
素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-623-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-623-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-623-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。
600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。
視認性の高い赤色LED採用。
豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。
RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。
上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲600.00hPa~1100.00hPa
付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル
質量(kg)3
出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)
電源DC9V(専用ACアダプタ)
精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず)
センサーピエゾ抵抗式圧力センサ
分解能0.01hPa
使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)
表示機能7セグメント赤色LED、6桁
表示サンプリング(秒)約1
湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
温度測定範囲(℃)0~50
校正証明書一般校正
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計。600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示。視認性の高い赤色LED表示。豊富な演算表示機能。上下限警報機能。ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備。上限および下限の警報値を個別に設定することができます。圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備。プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます
測定範囲(hPa)600.00~1100.00
校正証明書一般校正
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
種別SK-500B トレーサビリティー校正付
材質本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304
質量(g)3000
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
精度±0.50hPa(700.00~1100.00hPa・10~40℃)、±1.00hPa(その他)
本体寸法約200×90×280
測定範囲(hPa)600.00~1100.00
アズワン品番3-5915-11
1個
¥289,800
税込¥318,780
15日以内出荷
高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です。株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております。校正ポイントは-40,0,20℃。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。
校正証明書JCSS校正
高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です。株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております。校正ポイントは0,100,200℃。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。付属の中温センサの測定範囲は 0~200℃となります。他低温用(-100~50℃)高温用(150~360℃)のセンサを別途、御用意しております。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置 現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立 机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。アルカリ電池使用で約1000時間測定可能 測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
校正証明書JCSS校正
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
仕様校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00
測定範囲(hPa)600.00~1100.00
アズワン品番65-3743-11
校正証明書JCSS校正
1個
¥359,800
税込¥395,780
60日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。