4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ
センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。 上下限警報出力付。
用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。 質量(g)220 寸法(W)118×(H)100×(D)42mm 電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V) 精度接続するセンサにより異なる 表示分解能温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外) 表示範囲温度:-15℃~65.0℃湿度:5.0~99.9%rh
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

佐藤計量器製作所温度表示器
・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、 遠くからでも優れた視認性を発揮します。 一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。 表示範囲-20.0~80.0℃ 最小目盛0.1℃ 電源DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A 温度表示方式デジタル式
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所温湿度表示器
文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。 入力はDC0-1Vに対応しております。 温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。 (SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。) ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂 電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属) 表示7セグメント赤色LED文字高約57mm 分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh 使用環境0~50℃85%rh以下(結露なきこと) 設置方式卓上式 表示サンプリング(秒)1 温度表示方式デジタル
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプのLED(文字高57mm)温度表示器 配線が不要なため設置が容易 通信距離は見通しで約70m 上下限警報機能標準装備 ※ブザー、回転灯等の接続が可能です。 指示計部とセンサ部は完全互換性で交換などのメンテナンスが容易
用途SK-M350R-TRH用一体型センサ 温度表示方式デジタル
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)