絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • マザーツール(9)
  • タニタ(6)
  • SRIC(スリック)(6)
  • 昭和測器(5)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • 共立電気計器(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • A&D(2)
  • エスコ(2)
  • 三和電気計器(2)
  • 横河計測(2)
  • testo(テストー)(2)
  • はくでん(2)
  • 新コスモス電機(1)
  • シンワ測定(1)
  • リオン(1)
  • 理化工業(1)
  • パール金属(1)
校正証明書
  • 付き(8)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

環境測定(自然環境/安全環境) :「LR2」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射温度計 SK-8950 佐藤計量器製作所放射温度計 SK-8950佐藤計量器製作所
13,700税込15,070
1個
6日以内出荷
非接触でー60~+550℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品ストラップ型式SK-8950寸法(mm)42×80×143測定範囲(℃)-60~+550精度(℃)±2または2%rdgの大きい方(0.0~550、±2+5%rdg(前記以外)分解能(℃)0.1機能MAX/MIN/平均/温度差表示、データホールド、サークルレーザーマーカー搭載、バックライト、オートパワーオフ、防水(IP54)電源(個)アルカリ単4乾電池(LR03)2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)レーザークラス2
防滴型デジタル温度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所防滴型デジタル温度計 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。最大値・最小値のメモリー表示が可能です。キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
仕様分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~150アズワン品番1-8806-11-57特性防滴校正証明書一般校正(中国語)
防滴型デジタル温度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所防滴型デジタル温度計 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。最大値・最小値のメモリー表示が可能です。キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
仕様分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~150アズワン品番1-8806-11-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計ですセンサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-8804-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計ですセンサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-8804-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 校正証明書付佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済) コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。 持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。 オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。 相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様コード番号:8130-00付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)寸法(mm)48.4×24.7×178.5質量(g)約100(乾電池含む)電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)湿球/-5~49センサー(外部)-19~+70℃温度測定範囲(℃)0~50分解能(℃)0.1露点温度-28.0~49.0℃センサーコード長(m)(外部)約1.2アズワン品番1-8804-01-20湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。特性防水測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)分解能(℃)0.1表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転防水性JIS C 0920 IPX7に準拠使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)電源ボタン電池 LR44 2個材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個温度測定範囲(℃)-50~240
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計佐藤計量器製作所
3,498税込3,848
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。特性防水測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)分解能(℃)0.1表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転防水性JIS C 0920 IPX7に準拠使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)電源ボタン電池 LR44 2個材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個温度測定範囲(℃)-50~240
防水放射温度計(サークルサーモ) 佐藤計量器製作所防水放射温度計(サークルサーモ)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
濡れた手でも操作可能 JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。 非接触で安心・安全 豊富な機能 MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。 また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。 測定領域をサークルマーカで表示 サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。 任意の放射率に設定可能 正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。 センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。 外部温度センサが付属しています。 オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。 持ち運びに便利なソフトケース付です。
材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS寸法(mm)48.4×24.7×178.5電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
環境測定(自然環境/安全環境)