環境測定(自然環境/安全環境) :「ガス警報器 電池式」の検索結果
メンテナンスフリーの単一ガス検知器です。校正やセンサー交換、電池の交換、又は、電池の充電を必要とせずに、最大2年間使用できます。
付属品校正キャップ テストリポート
寸法(mm)90×60×33
測定範囲0~20/50/100ppm選択
質量(g)125
電源3.6Vリチウム電池/約2年(使い切り)
センサー電池化学式
分解能0.1ppm
使用環境温度:-20~55℃ 湿度:0~95%RH(結露無きこと)
寿命センサ:約2年(使い切り)
検知方式拡散式
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガスホスフィン
アラーム電子音(10cm距離で90dB) 赤色LED点滅アラーム バイブレーション
1台(1台)
¥94,980
税込¥104,478
31日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。