環境測定(自然環境/安全環境) :「低周波音レベル計」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30~130dBまでの騒音を±1.4dBの高精度で測定可能なデジタル騒音計です。
最大値・最小値ホールド機能が付いており、測定後にデータを呼び出すことができます。
付属品006P(9V)電池、キャリングケース、風防
寸法(mm)258×55×25
質量(g)185
規格IEC61672-1 class2適合
電源006P(9V)電池×1
精度±1.4dB
機能最高・最低メモリ
周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C
測定レベル範囲(dB)3レンジ(30~90/50~110/70~130)
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。