環境測定(自然環境/安全環境) :「小型データロガー」の検索結果
データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。等価騒音レベル測定を行うことができます。
付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア
寸法(mm)272×83×42
測定範囲1レンジ 30~130dB
質量(g)約390
規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2
電源単3電池×4(付属)
精度±1.4dB(94dB/1kHz時)
機能FAST/SLOWモード切替
メモリー最大64000データ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
コンパクトで優れた入射角特性をもつ小型軽量の日射センサです。太陽光発電サイトでの発電量検証に加えて、気象観測・農業・環境研究で活用できます。データロガーMCR-4Vが付属していますのですぐに測定・データロギングが可能です。
仕様入射角特性(0~80°):±5%以下●分光感度範囲:400~1100nm
付属品校正証明書(ISO9847準拠)
測定範囲0~2000W/m^2
使用温度範囲(℃)-30~70
出力0~100mV
ケーブル長(m)出力:標準5
構成日射センサ データロガー
1個(1個)
¥81,980
税込¥90,178
14日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。