環境測定(自然環境/安全環境) :「放射照度計」の検索結果
関連キーワード
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169
質量(g)約185
電源単3電池×2(テスト電池付属)
精度±3%rdg
表示LCDディスプレイ
機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ
測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900
受光素子シリコンフォトダイオード
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コンパクトサイズで操作も簡単なため、手軽に測定が可能です。 ホールド、最高・最低値、メモリ機能付きです。
分解能0.1W/m2または1W/m2
精度±10W/m2または±5%
機能最高・最低値 メモリ表示 ホールド機能
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。