4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169 質量(g)約185 電源単3電池×2(テスト電池付属) 精度±3%rdg 表示LCDディスプレイ 機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ 測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900 受光素子シリコンフォトダイオード
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

一台で温度・湿度・風速・照度の4項目計測が可能です。 外部温度センサ付で、-50~300℃までの液温などの測定が可能です。
寸法(mm)60×33×156 測定範囲(照度)0~20000Lux、0~2000Fc、精度:表示値±5%±8 質量(g)160(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) 温度測定範囲(℃)内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:表示値±1%±1℃ 機能最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ 湿度測定範囲(%)10~95RH、精度:表示値±4%rdg±1.2%RH(湿度70%以下) 風速測定範囲(m/s)0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷

1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。高精度・ワイドレンジモデルで、LED照明の光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。また、メモリ機能でのデータ保存(18ポイント)、PC接続による自動計測が可能です。
寸法(mm)60×24×125 質量(g)90(電池含まず) 規格JIS C1609-1:2006 一般形AA級準拠 電源CR2450電池×2(付属) 機能メモリ機能(18ポイント) PC接続(USB) 直線性±2% 測定範囲(Lux)0~399900 受光素子シリコンフォトダイオード
1個(1個)
56,980 税込62,678
3日以内出荷