環境測定(自然環境/安全環境) :「風向」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超音波を使用して空気中の風速と風向を測定する風速・風向計です。風速・風向データをリアルタイムで表示します。測定の為に三脚に固定するためのネジ穴がついています。1秒間隔で約10日間分のデータを記録できるデータロガー機能付で、記録したデータを本体に付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用してパソコンにデータを転送しExcel形式でデータを保存できます。Bluetoothモジュールが内蔵されているため、ソフトウェアを使用して、携帯電話等でリアルタイムでテストデータを受信できます。
付属品充電器 USBケーブル ソフトウェアCD キャリングケース
寸法(mm)82Φ×224
測定範囲風速:0~40m/s 風向:0~359°
質量(g)585
電源充電式リチウム電池
精度風速:±5% 風向:±3°
分解能風速:0.01 m/s 風向:1°
使用環境温度:-40℃~80℃ 湿度:95%RH以下(結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥174,800
税込¥192,280
31日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。