環境測定(自然環境/安全環境) :「風向 風速 計」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケニス風速・風向計
エコ商品
超音波を使用して空気中の風速と風向を測定する風速・風向計です。風速・風向データをリアルタイムで表示します。測定の為に三脚に固定するためのネジ穴がついています。1秒間隔で約10日間分のデータを記録できるデータロガー機能付で、記録したデータを本体に付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用してパソコンにデータを転送しExcel形式でデータを保存できます。Bluetoothモジュールが内蔵されているため、ソフトウェアを使用して、携帯電話等でリアルタイムでテストデータを受信できます。
付属品充電器 USBケーブル ソフトウェアCD キャリングケース 寸法(mm)82Φ×224 測定範囲風速:0~40m/s 風向:0~359° 質量(g)585 電源充電式リチウム電池 精度風速:±5% 風向:±3° 分解能風速:0.01 m/s 風向:1° 使用環境温度:-40℃~80℃ 湿度:95%RH以下(結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
174,800 税込192,280
31日以内出荷

おすすめ人気ランキング