環境測定(自然環境/安全環境) :「ACアダプター 1.5V」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコウ電子環境モニタ
エコ商品
微少粒子状物質(PM2.5)を簡単測定! 1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。 PM2.5が設定値を超えると警報音でお知らせ。 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。 1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
用途PM2.5測定 仕様【不快指数】55~99 測定範囲0~999μg/m2 電源単3乾電池(1.5V)×6本、専用ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz) 温度範囲(℃)-10~50 測定精度±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×216.5×74.8 測定方法光錯乱方式 データ出力USB 気圧(hPa)500~1100 メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能) 使用環境温度-10~45℃、湿度15~85%(結露なき場合) 付加機能警報機能、電池残量表示 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)0~99
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷