環境測定(自然環境/安全環境) :「ACアダプター 1.5V」の検索結果
関連キーワード
微少粒子状物質(PM2.5)を簡単測定!
1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。
PM2.5が設定値を超えると警報音でお知らせ。
電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。
1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
用途PM2.5測定
仕様【不快指数】55~99
測定範囲0~999μg/m2
電源単3乾電池(1.5V)×6本、専用ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)
温度範囲(℃)-10~50
測定精度±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×216.5×74.8
測定方法光錯乱方式
データ出力USB
気圧(hPa)500~1100
メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能)
使用環境温度-10~45℃、湿度15~85%(結露なき場合)
付加機能警報機能、電池残量表示
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度範囲(%)0~99
1台
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。