環境測定(自然環境/安全環境) :「サーミスタ温度センサ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。
温度測定範囲(℃)-5~45
校正証明書一般校正
IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●センサー:サーミスタ●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温度16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80g
アズワン品番4-594-01-57
校正証明書一般校正
1個
¥35,200
税込¥38,720
14日以内出荷
突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。データを固定するホールド機能付きです。壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。
仕様測定範囲:-50~+150℃●分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番6-8821-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥18,750
税込¥20,625
14日以内出荷
突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。データを固定するホールド機能付きです。壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。
仕様分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~150
アズワン品番6-8821-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥18,750
税込¥20,625
14日以内出荷
デジタル温湿度計SK-110TRH-B用のフレキセンサです。
仕様●測定範囲:温度/-20.0~80.0℃、湿度/5.0~95.0%rh●測定精度:温度/±0.3℃(at10~50℃)・±0.5℃(左記以外)、湿度/画像のセンサ仕様欄をご確認下さい。●保管環境条件:-10~60℃、85%rh※結露なきこと●センサ種類:温度/サーミスタ、湿度/静電容量式●材質:プローブ部/POM、コード部/PVC樹脂、コネクタ部/PVC樹脂●サイズ:センサ部/約Φ9×(L)35mm、コード/約1.6m●質量:約31g●付属品:取扱説明書×1部
アズワン品番67-9270-14
1個
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
校正証明書一般校正(英語)
IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●湿度:測定範囲/0~99%、測定精度/±5%、分解能/0.1%●センサー:温度/サーミスタ、湿度/静電容量式●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温・湿度各16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80g
アズワン品番4-594-02-57
校正証明書一般校正
1個
¥38,200
税込¥42,020
14日以内出荷
快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。
温度測定範囲(℃)-5~45
校正証明書一般校正(英語)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。